Járműbiztosíték, ATO
Járműbiztosíték, ATO
DUGÓS BIZTOSÍTÉK 3 AMP
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Max. áramerősség | 3 A |
Colour | Ibolya |
Max. névleges feszültség | 32 V/DC |
Min./max. működési hőmérséklet | -40 eddig: 125 °C |
Csatlakozók felülete | Ónozott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!