Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szofita izzó

Szofita izzó, jármű, normál
SOFITA IZZÓ 12 V 10 W L40 MM
FIRSTEC

Cikksz. 07201731
EAN 4052712536380
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megbízható OEM minőség standard alkalmazásokhoz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Gépkocsi

Névleges feszültség

12 V/DC

Névleges teljesítmény

10 W

Hosszúság (A)

40 mm

Üvegballon max. szélessége

11 mm

Érintkezési hossz

3.5 mm

Aljzat kiosztás

SV8,5-8

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk