Szofita izzó
Szofita izzó, jármű, normál
IZZÓ W C5W (SV8,5-8) 12V 5W L40MM
FIRSTEC
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Gépkocsi
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Névleges teljesítmény | 5 W |
Hosszúság (A) | 40 mm |
Üvegballon max. szélessége | 11 mm |
Érintkezési hossz | 3.5 mm |
Aljzat kiosztás | SV8,5-8 |