Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szofita izzó

Szofita izzó, jármű, normál
IZZÓ W C5W (SV8,5-8) 12V 5W L35MM

Cikksz. 07201711

EAN 4045727190258

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szofita izzó

Cikksz. 07201711

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megbízható OEM minőség standard alkalmazásokhoz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Gépkocsi

Névleges feszültség

12 V/DC

Névleges teljesítmény

5 W

Hosszúság (A)

35 mm

Üvegballon max. szélessége

11 mm

Érintkezési hossz

3,5 mm

Aljzat kiosztás

SV8,5-8

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk