Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Halogén izzó

Izzó, halogén
IZZÓ H9 (PGJ19-5) 12V 65W
FIRSTEC

Cikksz. 0720118009
EAN 4045727186527

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megbízható OEM minőség standard alkalmazásokhoz
  • Robusztus halogén izzó, jó teljesítménnyel, szabványos alkalmazásokhoz

  • Használható szabványos eredeti berendezés-alkatrészként és eredeti pótalkatrészként is
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

12 V/DC

Aljzat kiosztás

PGJ19-5

Névleges teljesítmény

65 W

Színhőmérséklet

3200 K

Élettartam, Tc

500 h

Élettartam, B3

250 h

Engedély

E1

Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

Osram 64213

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk