Halogén izzó
Izzó, halogén
IZZÓ H8 (PGJ19-1) 12V 35W
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Robusztus halogén izzó, jó teljesítménnyel, szabványos alkalmazásokhoz
- Használható szabványos eredeti berendezés-alkatrészként és eredeti pótalkatrészként is
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Aljzat kiosztás | PGJ19-1 |
Névleges teljesítmény | 35 W |
Színhőmérséklet | 3200 K |
Élettartam, Tc | 800 ó |
Élettartam, B3 | 400 ó |
Engedély | E1 |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | Osram 64212 |