Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Halogénizzó, Longlife

Halogénizzó, jármű, tartós
H7 LONGLIFE

Cikksz. 072011412

EAN 4045727231180

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Halogénizzó, Longlife

Cikksz. 072011412
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
A hosszú kilométereket megtevő, és a nappali menetjelzőt használó vezetőknek

A normál izzóknál akár kétszer tovább tart


Meghosszabbított csere időközök

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Gépkocsi

Névleges feszültség

12 V/DC

Aljzat kiosztás

PX26d

Névleges teljesítmény

55 W

Színhőmérséklet

3200 K

Élettartam, Tc

950 ó

Élettartam, B3

600 ó

Engedély

E1

Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

Osram 64210 L

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk