Halogén izzó
Izzó, halogén
IZZÓ H7 PX26D 12V 55W
FIRSTEC
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Robusztus halogén izzó, jó teljesítménnyel, szabványos alkalmazásokhoz
- Használható szabványos eredeti berendezés-alkatrészként és eredeti pótalkatrészként is
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Aljzat kiosztás | PX26d |
Névleges teljesítmény | 55 W |
Színhőmérséklet | 3200 K |
Élettartam, Tc | 550 h |
Élettartam, B3 | 330 h |
Engedély | E1 |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | Osram 64210 |