Halogénizzó, Longlife
Halogénizzó, jármű, tartós
H1 LONGLIFE
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A normál izzóknál akár kétszer tovább tart
Meghosszabbított csere időközök
Adatlapok(X)
Gépkocsi
Típus leírás | H1 Longlife |
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Aljzat kiosztás | P14,5s |
Névleges teljesítmény | 55 W |
Színhőmérséklet | 3200 K |
Élettartam, Tc | 1200 ó |
Élettartam, B3 | 600 ó |
Engedély | E1 |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | Osram 64150L |