Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Halogén izzó

Izzó, halogén
IZZÓ (H9005 HB3) P20D 12V 60W
FIRSTEC

Cikksz. 07201103
EAN 4045727185018

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megbízható OEM minőség standard alkalmazásokhoz
  • Robusztus halogén izzó, jó teljesítménnyel, szabványos alkalmazásokhoz

  • Használható szabványos eredeti berendezés-alkatrészként és eredeti pótalkatrészként is
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

12 V/DC

Aljzat kiosztás

P20d

Névleges teljesítmény

60 W

Színhőmérséklet

3200 K

Élettartam, Tc

550 h

Élettartam, B3

280 h

Engedély

E1

Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

Osram 9005

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk