Halogénizzó, Longlife
Halogénizzó, jármű, tartós
H4 LONGLIFE
Cikksz. 072011018
EAN 4038898068112
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A normál izzóknál akár kétszer tovább tart
Meghosszabbított csere időközök
Adatlapok(X)
Gépkocsi
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Aljzat kiosztás | P43t |
Névleges teljesítmény | 60 W |
Második spirál teljesítmény | 55 W |
Színhőmérséklet | 3200 K |
Élettartam, Tc | 2400 ó |
Élettartam, B3 | 1100 ó |
Engedély | E1 |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | Osram 64193L |