Szerszámtáska műanyag alsó résszel
SZERSZÁMTÁSKA.NAGY-430X315X340MM
Cikksz. 0715930246
EAN 4056807403069
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Elülső rendező zseb számos extrával és rekeszosztóval
- Áttekinthető belső tér sok zsebbel és gumipánttal
- További külső zsebek az oldalán
- A vállszíj könnyen eltávolítható és szerszámtartó övként használható
- Dokumentumtartó a fedélbe építve
Szerszámok nélkül szállítva.
Adatlapok(X)
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 430 x 315 x 340 mm |
Szélesség x mélység x magasság (külső méret) | 315 x 300 x 340 mm |
Anyag | PES – poliészter |
Szín | Fekete, Szürke |
Max. teherbírás | 15 kg |
Terméktömeg (darabonként) | 3439,500 g |