Szerszámtáska, nyitott, műanyag alsó résszel
Szerszámtáska, nyitott
SZERSZÁMOS-TÁSKA-ÜRES-440X250X360MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A vállszíj könnyen eltávolítható és szerszámtartó övként használható
- Belső és külső becsúsztatható szerszámzsebekkel
- Gumiszalagok tollakhoz és szerszámokhoz
- Párnázott hordozófogantyú
- Kiváló minőségű poliészterből (1680 denier) készült
A képen látható szerszámok nem képezik a szállítási terjedelem részét.
Adatlapok(X)
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 440 x 250 x 360 mm |
Anyag | PES – poliészter |
Szín | Fekete |
Max. teherbírás | 15 kg |
Terméktömeg (darabonként) | 2300 g |
Vállszíj min./max. hossza | 850-1400 mm |
Vállszíj min. hossza | 850 mm |
Vállszíj max. hossza | 1400 mm |