Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Derékszög pontosság 2

Talpas derékszög, DIN 875/2
TALPAS DERÉKSZÖG-DIN875-II-300X200MM

Cikksz. 0715766300

EAN 4011231749251

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Derékszög pontosság 2

Cikksz. 0715766300
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
DIN 875/2 szénacélból



Alacsony derékszögűség-tűrés


Általános gépészeti munkákhoz



Finomra köszörült és beállított felső élek



Lapos, finomra köszörült és egyengetett oldalak

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Vastagság (B1)

6 mm

Szélesség (B)

35 mm

Hosszú szárméret (L1)

300 mm

Rövid szárméret (L2)

175 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk