Derékszög Pontosság 2
Talpas derékszög, DIN 875/2
TALPAS DERÉKSZÖG
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
DIN 875/2 szénacélból
Alacsony derékszögűség-tűrés
Általános gépészeti munkákhoz
Finomra köszörült és beállított felső élek
Lapos, finomra köszörült és egyengetett oldalak
Adatlapok(X)
![]() | |
Vastagság (B1) | 6 mm |
Szélesség (B) | 35 mm |
Hosszú szárméret (L1) | 250 mm |
Rövid szárméret (L2) | 165 mm |