Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Derékszög Pontosság 2

Talpas derékszög, DIN 875/2
TALPAS DERÉKSZÖG

Cikksz. 0715766150
EAN 4011231749220

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 875/2 szénacélból



Alacsony derékszögűség-tűrés


Általános gépészeti munkákhoz



Finomra köszörült és beállított felső élek



Lapos, finomra köszörült és egyengetett oldalak

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Vastagság (B1)

6 mm

Szélesség (B)

25 mm

Hosszú szárméret (L1)

150 mm

Rövid szárméret (L2)

100 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk