Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Derékszög Pontosság 2

Talpas derékszög, DIN 875/2
TALPAS DERÉKSZÖG DIN 875-2 100X70MM

Cikksz. 0715766100
EAN 4011231749213

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 875/2 szénacélból



Alacsony derékszögűség-tűrés


Általános gépészeti munkákhoz



Finomra köszörült és beállított felső élek



Lapos, finomra köszörült és egyengetett oldalak

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Vastagság (B1)

5 mm

Szélesség (B)

20 mm

Hosszú szárméret (L1)

100 mm

Rövid szárméret (L2)

70 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk