Derékszög ütköző Pontosság 1
Talpas derékszög, DIN 875/1
TALPAS DERÉKSZÖG DIN 875-1 150X100M
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Standard DIN 875/1 acélból
Nagyon alacsony derékszögűség-tűrés
Használható ellenőrzésre és precíziós munkákhoz
Finomra köszörült és beállított felső élek
Lapos, finomra köszörült és egyengetett oldalak
Adatlapok(X)
![]() | |
Vastagság (B1) | 6 mm |
Szélesség (B) | 25 mm |
Hosszú szárméret (L1) | 150 mm |
Rövid szárméret (L2) | 100 mm |