Furatmikrométer
Furatmikrométer
FURATMIKROM.DIN 863 75-100 MM/0,01
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- DIN 863 szabvány szerinti pontosság
- Matt krómozott skála
- Keményfémbetétes mérőfelület
- Racsnival
- Fadobozban szállítva
Adatlapok(X)
Min./max. hossz mérési tartomány | 75-100 mm |
Skálaérték | 0,01 mm |
Mérőorsó menetemelkedés | 0,5 mm |