Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Furatmikrométer

Furatmikrométer
FURATMIKROM.DIN 863 50-75 MM/0,01

Cikksz. 071576112
EAN 4011231748971
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Furatmikrométer

Cikksz. 071576112
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
  • DIN 863 szabvány szerinti pontosság

  • Matt krómozott skála

  • Keményfémbetétes mérőfelület

  • Racsnival

  • Fadobozban szállítva
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. hossz mérési tartomány

50-75 mm

Skálaérték

0,01 mm

Mérőorsó menetemelkedés

0,5 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk