Furatmikrométer
Furatmikrométer
FURATMIKROM. DIN 863, 5-30/0,01
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- DIN 863 szabvány szerinti pontosság
- Matt krómozott skála
- Keményfémbetétes mérőfelület
- Racsnival
- Fadobozban szállítva
Adatlapok(X)
Min./max. hossz mérési tartomány | 5-30 mm |
Skálaérték | 0,01 mm |
Mérőorsó menetemelkedés | 0,5 mm |