Mikrométer referenciamérettel
Mikrométer
MIKROMÉTER DIN 863-75-100/0,01 MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Konzol: kovácsolt acél
- Keményfém, csiszolt és tükrösített mérőfelületek
- A 25–50 mm-es méretektől referenciaméretekkel és skálabeállító kulccsal
- A hővédelemmel ellátott mikrométer miatt nincs méretbeli eltérés
- Racsnival ellátva a konzisztens mérőnyomás érdekében
Műanyag dobozban szállítva
Adatlapok(X)
Min./max. hossz mérési tartomány | 75-100 mm |
Skálaérték | 0,01 mm |
Mérőorsó menetemelkedés | 0,5 mm |