Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Mikrométer referenciamérettel

Mikrométer
MIKROMÉTER DIN 863-50-75 /0.01 MM

Cikksz. 071576103
EAN 4011231748926
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mikrométer referenciamérettel

Cikksz. 071576103
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
  • Konzol: kovácsolt acél

  • Keményfém, csiszolt és tükrösített mérőfelületek

  • A 25–50 mm-es méretektől referenciaméretekkel és skálabeállító kulccsal

  • A hővédelemmel ellátott mikrométer miatt nincs méretbeli eltérés

  • Racsnival ellátva a konzisztens mérőnyomás érdekében
Megjegyzés

Műanyag dobozban szállítva

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. hossz mérési tartomány

50-75 mm

Skálaérték

0,01 mm

Mérőorsó menetemelkedés

0,5 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk