Precíziós órás tolómérő
Precíziós órás tolómérő
ÓRÁS TOLÓMÉRŐ 0-150/0,02 MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Leolvasás 0,02 (1/50)
- Rögzítőcsavarral
- Nemesacélból rozsdamenetes acélból kovácsolt és edzett
- Mérőfelület finomra köszörült és lapolt
- A mérőóra lehetővé teszi a tükröződésmentes, megbízható leolvasást
- A hajtás robusztus és ütésálló
- A mélység skálát stabil acélrúd tartja
- Elegáns műanyag tokban szállítva
Adatlapok(X)
Max. hossz mérési tartomány | 150 mm |
Csőrhossz | 40 mm |
Mérőcsúcs hossza | 20 mm |
Anyag | Nemesacél |
Skálaérték | 0.02 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 321.000 g |
Min./max. hossz mérési tartomány | 0-150 mm |