Lakatos kalapács Német forma a DIN 1041 szabvány szerint
Lakatoskalapács dupla ívelt kőrisfa nyéllel
KALAPÁCS-LAKATOS-DIN1041-2000G
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Optimális keménység, nem reped szét
Indukciósan edzett
Jó kezelhetőség, hosszú élettartam
Duplán ívelt, lakkozott kőrisfa nyél
Szintetikus gyantával szigetelt gyűrűékkel rögzített nyél
Adatlapok(X)
Kalapácssúly | 2000 g |
Hosszúság (L) | 400 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!