Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hidraulikus emelő Nehéz kivitel

Nagy teherbírású hidraulikus kerékemelő
HIDRAULIKUS-PALACKEMELŐ-5T

Cikksz. 07155445
EAN 4062856410200

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Alkalmas pótkocsik, autók, minibuszok és kisteherautók munkáihoz és javításához
  • További magasságállítás a tengelyhosszabbítónak köszönhetően, kivéve a 30 tonnás változatot

  • Szivattyúhimba, 2 db

  • Nyomáskorlátozó szelep

TÜV által hitelesített

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Teherbírás

5000 kg

Orsó hossza (B)

70 mm

Emelési magasság (C)

206 mm

Min./max. felépítmény magasság

210-416 mm

Talplemez hossza

115 mm

Talplemez szélessége

122 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk