Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hidraulikus emelő Nehéz kivitel

Nagy teherbírású hidraulikus kerékemelő
HIDRAULIKUS-PALACKEMELŐ-30T

Cikksz. 071554430
EAN 4062856410187

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Alkalmas pótkocsik, autók, minibuszok és kisteherautók munkáihoz és javításához
  • További magasságállítás a tengelyhosszabbítónak köszönhetően, kivéve a 30 tonnás változatot

  • Szivattyúhimba, 2 db

  • Nyomáskorlátozó szelep

TÜV által hitelesített

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Teherbírás

30000 kg

Orsó hossza (B)

0 mm

Emelési magasság (C)

175 mm

Min./max. felépítmény magasság

275-440 mm

Talplemez hossza

153 mm

Talplemez szélessége

169 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk