Hidraulikus emelő Nehéz kivitel
Nagy teherbírású hidraulikus kerékemelő
HIDRAULIKUS-PALACKEMELŐ-3T
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- További magasságállítás a tengelyhosszabbítónak köszönhetően, kivéve a 30 tonnás változatot
- Szivattyúhimba, 2 db
- Nyomáskorlátozó szelep
TÜV által hitelesített
Adatlapok(X)
Teherbírás | 3000 kg |
Orsó hossza (B) | 60 mm |
Emelési magasság (C) | 180 mm |
Min./max. felépítmény magasság | 193-373 mm |
Talplemez hossza | 103 mm |
Talplemez szélessége | 110 mm |