Hidraulikus emelő Nehéz kivitel
Nagy teherbírású hidraulikus kerékemelő
HIDRAULIKUS-PALACKEMELŐ-10T
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- További magasságállítás a tengelyhosszabbítónak köszönhetően, kivéve a 30 tonnás változatot
- Szivattyúhimba, 2 db
- Nyomáskorlátozó szelep
TÜV által hitelesített
Teherbírás | 10000 kg |
Orsó hossza (B) | 80 mm |
Emelési magasság (C) | 230 mm |
Min./max. felépítmény magasság | 230-460 mm |
Talplemez hossza | 120 mm |
Talplemez szélessége | 132 mm |
Adatlapok(X)