Digitális lakatfogó AM 600 AC/DC
Digitális lakatfogó
DIGITÁLIS-LAKATFOGÓ-AC/DC-600A
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A CAT lll 600 V környezetben biztonságos használatra tanúsított Würth AM 600 alapvető funkciókat kínál elektromos és elektronikus rendszerekben keletkezett hibák és számos probléma észlelésére.
Tulajdonságok:
- AC/DC áram, AC/DC feszültség, ellenállás, folytonosság, dióda, frekvencia és kapacitás mérésére alkalmas
- Használható AC/DC feszültségekre 600 V-ig és AC/DC áramerősség mérésére 600 A-ig
- Ellenállásmérés 60 MΩ-ig
- Min/max gomb a maximális vagy minimális mért érték, vagy a két érték közötti különbség megjelenítéséhez
- Választás kézi és automata méréstartomány váltás között
- Kijelzőmentés („hold” funkció)
- Automatikus kikapcsolás 15 perc után
- A mérőműszert védő biztosított bemenetek
- LCD kijelző, 6000 jegyű
- Megfelel az EN 61010-2-032 szabvány követelményeinek
Használjon a mérési osztálynak megfelelő egyéni védőfelszerelést.
Adatlapok(X)
Elektromos berendezések, kapcsolószekrény kialakítás, E-K hibrid, általános elektromos és elektronikai rendszerek.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!