Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Feszültségvizsgáló, Test Plus

Feszültségvizsgáló, Test Plus
ELMO-TESZTER
ELMO

Cikksz. 071553 100
EAN 4024835717656

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Érintés nélküli feszültségteszter zseblámpa funkcióval (LED)
  • Felismeri az áramvezetékeket, kábelszakadásokat, hibát a kapcsolón stb.

  • Felismeri a kiégett biztosítékot és a hibás izzókat az égősoron, közvetlen érintkezés nélkül

  • A mérőcsúcs világít, ha feszültség van jelen

  • Zseblámpafunkció erős fényű LED-del (kb. 60 óra világítási időtartam)

  • Figyelmeztető hangjelzés

Megfelel az EN 61010/DIN VDE 0100-410/IEC 1010 szabványnak

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Váltóáram megbízható detektálására kábelcsatlakozásnál, aljzatoknál, biztosítékoknál, kapcsolóknál, készülékbekötő dobozoknál stb.

Min./max. AC feszültségtartomány

12-1000 V/AC

IP protection class

IP 40

Túlfeszültség-védelmi kategória

CAT III/1000 V

Akkumulátor megnevezése

1,5 V Micro AAA

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

2 PCS

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nagy teljesítményű akkumulátor

ELEM-ALKÁLI-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Nagy elem teljesítmény, energia-intenzív alkalmazásokhoz