Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Üthető villáskulcs metrikus, egyenes

VILLÁS ÜTŐKULCS SW70

Cikksz. 071527 70

EAN 4011231734011

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Üthető villáskulcs metrikus, egyenes

Cikksz. 071527 70

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Szabvány: DIN 133

  • Anyaga: Ütésálló, különleges kovácsolt acél

  • Felület: Acélszürke

  • Forma: Rövid, erős profilú szár és ütővég nagy igénybevételt jelentő feladatokra

  • Pofák 15°-ban hajlítva
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Teherszállítás, építőipari gépek, műhelyek, hajógyárak, nehézipar, bányászat és vasutak

Kulcsnyílás

70 mm

Hosszúság (L)

375 mm

Pofavastagság (a)

30 mm

Pofaszélesség (külső) (b1)

154 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk