Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Üthető villáskulcs metrikus, egyenes

Üthető villáskulcs
VILLÁS ÜTŐKULCS SW 65

Cikksz. 071527 65

EAN 4011231734004

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Üthető villáskulcs metrikus, egyenes

Cikksz. 071527 65
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
  • Szabvány: DIN 133

  • Anyaga: Ütésálló, különleges kovácsolt acél

  • Felület: Acélszürke

  • Forma: Rövid, erős profilú szár és ütővég nagy igénybevételt jelentő feladatokra

  • Pofák 15°-ban hajlítva
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Teherszállítás, építőipari gépek, műhelyek, hajógyárak, nehézipar, bányászat és vasutak

Kulcsnyílás

65 mm

Hosszúság (L)

342 mm

Pofavastagság (a)

27 mm

Pofaszélesség (külső) (b1)

138 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk