Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Üthető villáskulcs metrikus, egyenes

Üthető villáskulcs
VILLÁS ÜTŐKULCS SW 55

Cikksz. 071527 55

EAN 4011231733984

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Üthető villáskulcs metrikus, egyenes

Cikksz. 071527 55
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
  • Szabvány: DIN 133

  • Anyaga: Ütésálló, különleges kovácsolt acél

  • Felület: Acélszürke

  • Forma: Rövid, erős profilú szár és ütővég nagy igénybevételt jelentő feladatokra

  • Pofák 15°-ban hajlítva
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Teherszállítás, építőipari gépek, műhelyek, hajógyárak, nehézipar, bányászat és vasutak

Kulcsnyílás

55 mm

Hosszúság (L)

300 mm

Pofavastagság (a)

23 mm

Pofaszélesség (külső) (b1)

116 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk