Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Üthető villáskulcs metrikus, egyenes

VILLÁS ÜTŐKULCS SW 36

Cikksz. 071527 36

EAN 4011231733946

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Üthető villáskulcs metrikus, egyenes

Cikksz. 071527 36

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Szabvány: DIN 133

  • Anyaga: Ütésálló, különleges kovácsolt acél

  • Felület: Acélszürke

  • Forma: Rövid, erős profilú szár és ütővég nagy igénybevételt jelentő feladatokra

  • Pofák 15°-ban hajlítva
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Teherszállítás, építőipari gépek, műhelyek, hajógyárak, nehézipar, bányászat és vasutak

Kulcsnyílás

36 mm

Hosszúság (L)

215 mm

Pofavastagság (a)

17,5 mm

Pofaszélesség (külső) (b1)

76 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk