Üthető villáskulcs metrikus, egyenes
Üthető villáskulcs
VILLÁS ÜTŐKULCS SW 30
Cikksz. 071527 30
EAN 4011231733922
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szabvány: DIN 133
- Anyaga: Ütésálló, különleges kovácsolt acél
- Felület: Acélszürke
- Forma: Rövid, erős profilú szár és ütővég nagy igénybevételt jelentő feladatokra
- Pofák 15°-ban hajlítva
Adatlapok(X)
Teherszállítás, építőipari gépek, műhelyek, hajógyárak, nehézipar, bányászat és vasutak
![]() | |
Kulcsnyílás | 30 mm |
Hosszúság (L) | 190 mm |
Pofavastagság (a) | 17 mm |
Pofaszélesség (külső) (b1) | 62 mm |