Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csillag ütőkulcs metrikus, egyenes

Csillag ütőkulcs
CSILLAG ÜTŐKULCS SW 70

Cikksz. 071526170

EAN 4011231733847

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csillag ütőkulcs metrikus, egyenes

Cikksz. 071526170
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
  • Hegy: Tizenkétlapú

  • Szabvány: DIN 7444

  • Anyaga: Ütésálló, különleges kovácsolt acél

  • Felület: Acélszürke

  • Forma: Rövid, erős profilú szár és ütővég nagy igénybevételt jelentő feladatokra
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Teherszállítás, építőipari gépek, műhelyek, hajógyárak, nehézipar, bányászat és vasutak

Kulcsnyílás

70 mm

Hosszúság (L)

330 mm

Kihajtás módja

Tizenkétlapú

Gyűrűvastagság (a)

33 mm

Gyűrű külső átmérője (d1)

110 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk