Csillag ütőkulcs metrikus, egyenes
Csillag ütőkulcs
CSILLAG ÜTŐKULCS SW 65
Cikksz. 071526165
EAN 4011231733830
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Hegy: Tizenkétlapú
- Szabvány: DIN 7444
- Anyaga: Ütésálló, különleges kovácsolt acél
- Felület: Acélszürke
- Forma: Rövid, erős profilú szár és ütővég nagy igénybevételt jelentő feladatokra
Adatlapok(X)
Teherszállítás, építőipari gépek, műhelyek, hajógyárak, nehézipar, bányászat és vasutak
![]() | |
Kulcsnyílás | 65 mm |
Hosszúság (L) | 300 mm |
Kihajtás módja | Tizenkétlapú |
Gyűrűvastagság (a) | 30 mm |
Gyűrű külső átmérője (d1) | 102 mm |