Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csillag ütőkulcs metrikus, egyenes

Csillag ütőkulcs
CSILLAG ÜTŐKULCS SW 36

Cikksz. 071526136

EAN 4011231733755

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csillag ütőkulcs metrikus, egyenes

Cikksz. 071526136
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
  • Hegy: Tizenkétlapú

  • Szabvány: DIN 7444

  • Anyaga: Ütésálló, különleges kovácsolt acél

  • Felület: Acélszürke

  • Forma: Rövid, erős profilú szár és ütővég nagy igénybevételt jelentő feladatokra
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Teherszállítás, építőipari gépek, műhelyek, hajógyárak, nehézipar, bányászat és vasutak

Kulcsnyílás

36 mm

Hosszúság (L)

205 mm

Kihajtás módja

Tizenkétlapú

Gyűrűvastagság (a)

18 mm

Gyűrű külső átmérője (d1)

58 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk