Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Állítható villáskulcs

Egyoldalas villáskulcs, állítható
ÁLLÍTHATÓ-VILLÁSKULCS-SW0-43

Cikksz. 071522115
EAN 4062856831203
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Jobbra forgatva záró modell metrikus skálával a csavarfejméret megbízható beállításához
  • Szabvány: DIN 3117/ISO 6787

  • Felület: polírozott fej
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. kulcsnyílás (A)

43 mm

Hosszúság (L)

386 mm

Hosszúság collban (L)

15 hüvelyk

Csavarkulcsfej max. külső méret (B)

105 mm

Pofavastagság (T)

13 mm

Vastagság (S)

24 mm

Pofaszög

22,5 fok

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk