Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Állítható villáskulcs

Egyoldalas villáskulcs, állítható
ÁLLÍTHATÓ VILLÁSKULCS KL0-39

Cikksz. 071522112
EAN 4011231732376
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Jobbra forgatva záró modell metrikus skálával a csavarfejméret megbízható beállításához
  • Szabvány: DIN 3117/ISO 6787

  • Felület: polírozott fej
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. kulcsnyílás (A)

39 mm

Hosszúság (L)

311 mm

Hosszúság collban (L)

12 hüvelyk

Csavarkulcsfej max. külső méret (B)

84 mm

Pofavastagság (T)

9,8 mm

Vastagság (S)

19 mm

Pofaszög

22,5 fok

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk