Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Állítható villáskulcs

Egyoldalas villáskulcs, állítható
ÁLLÍTHATÓ VILLÁSKULCS SW0-13

Cikksz. 071522104
EAN 4011231732253
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Jobbra forgatva záró modell metrikus skálával a csavarfejméret megbízható beállításához
  • Szabvány: DIN 3117/ISO 6787

  • Felület: polírozott fej
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. kulcsnyílás (A)

13 mm

Hosszúság (L)

115 mm

Hosszúság collban (L)

4 hüvelyk

Csavarkulcsfej max. külső méret (B)

35 mm

Pofavastagság (T)

4,5 mm

Vastagság (S)

9,5 mm

Pofaszög

22,5 fok

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk