Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

3/4"-os keresztnyél

T-nyél, 3/4”
KERESZTHAJTÓKAR 3/4" 430MM
ZEBRA

Cikksz. 071514104
EAN 4056807662022

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Szabvány: DIN 3122, ISO 3315

  • Csúszónyél: Golyós rögzítés

  • Felület: Krómozott

  • Alkalmazás: T-, vagy L-nyéllel
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

3/4

Surface

Krómozott

Material

Acél

Length (L1)

450 mm

Fejhossz (B1)

38 mm

Fejszélesség (A)

37.5 mm

Fogantyú átmérője (D)

20 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk