1/2"-os dugókulcs betét Hármas négyzetes, rövid
1/2"-os dugókulcs, hármas négyszög, rövid
DUGÓKULCS-1/2-XZN-M12X60
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Felület: Krómozott
- Meghajtás: 1/2" belső négyszög, golyósretesz horony
- Hegy: Hármas négyzetes
DIN 3120 irányváltós racsnikban való manuális használatra
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Külső négyszög hajtás | XZN M12 |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Hosszúság (L1) | 60 mm |
Pengehossz (L2) | 20 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 22,5 mm |
Bevonat | Krómozott |