Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2"-os gépi dugókulcsbetét Imbuszcsavarokhoz, metrikus, hosszú

1/2 colos gépi dugókulcs, belső hatszög kulcsnyílású, hosszú
DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-INHEX-HOSSZÚ-12MM

Cikksz. 0715137612
EAN 4058794466133

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Minden hagyományos sűrített levegős és elektromos csavarozógéphez

  • Szabvány: DIN 3121 szerinti négyszög csatlakozás

  • Kivitel: kovácsolt, barnított
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Kihajtás módja

Belső hatlap

Külső négyszög hajtás

12 mm

Kihajtás módja

Belső hatlap

Hosszúság (L1)

78 mm

Pengehossz (L2)

24 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

25 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Barnított

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk