Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2"-os dugókulcs, metrikus

1/2 colos dugókulcs, belső hatszög, rövid
DUGÓKULCS-1/2-INHEX-SW19-L60MM

Cikksz. 071513719

EAN 4024835419383

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/2"-os dugókulcs, metrikus

Cikksz. 071513719
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
  • Felület: Krómozott, polírozott/matt

  • Meghajtás: 1/2" belső négyszög, golyósretesz horony

  • Hegy: Imbuszcsavarokhoz

  • DIN 7422
Megjegyzés

DIN 3120 irányváltós racsnikban való manuális használatra

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kulcsnyílás

19 mm

Hosszúság (L1)

60 mm

Pengehossz (L2)

20 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

30 mm

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk