1/2"-os dugókulcs, metrikus
1/2 colos dugókulcs, belső hatszög, rövid
DUGÓKULCS-1/2-INHEX-SW17-L60MM


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Felület: Krómozott, polírozott/matt
- Meghajtás: 1/2" belső négyszög, golyósretesz horony
- Hegy: Imbuszcsavarokhoz
- DIN 7422
DIN 3120 irányváltós racsnikban való manuális használatra
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kulcsnyílás | 17 mm |
Hosszúság (L1) | 60 mm |
Pengehossz (L2) | 20 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 28 mm |
Bevonat | Krómozott |