1/2 colos dugókulcs, b. hatszög k.ny., extra hosszú
1/2 colos dugókulcs, b. hatszög k.ny., extra hosszú
DUGÓKULCS-1/2-INHEX-SW12-L140MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kulcsnyílás | 12 mm |
Hosszúság (L1) | 140 mm |
Pengehossz (L2) | 100 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 22,5 mm |
Bevonat | Krómozott |