Hiba történt a keresésnél.
Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2 colos dugókulcs, b. hatszög k.ny., extra hosszú

1/2 colos dugókulcs, b. hatszög k.ny., extra hosszú
DUGÓKULCS-1/2-INHEX-SW6-L140MM

Cikksz. 0715137062

EAN 4011231730204

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/2 colos dugókulcs, b. hatszög k.ny., extra hosszú

Cikksz. 0715137062
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
Belső négyszög hajtás

1/2 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kulcsnyílás

6 mm

Hosszúság (L1)

140 mm

Pengehossz (L2)

100 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

22,5 mm

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk