Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2 colos dugókulcs, b. hatszög k.ny., extra hosszú

1/2 colos dugókulcs, b. hatszög k.ny., extra hosszú
DUGÓKULCS-1/2-INHEX-SW5-L180MM

Cikksz. 0715137052

EAN 4011231730136

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/2 colos dugókulcs, b. hatszög k.ny., extra hosszú

Cikksz. 0715137052
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
Belső négyszög hajtás

1/2 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kulcsnyílás

5 mm

Hosszúság (L1)

180 mm

Pengehossz (L2)

140 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

22,5 mm

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk